曜日別特売
- キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO) 40147992

- キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO) 40147992
- キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO) 40147992
- キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO) 40147992
- キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO) 40147992

キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(450mL)
内容量1本(450mL)注文コード40147992品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハエ・蚊用エアゾールのロングセラー。ジェットタイプより3倍長持のエコタイプ(メーカー比)

用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ香りジャスミン仕様防除用医薬部外品区分防除用医薬部外品有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)アズワン品番64-1137-77利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40147992-21446077-- キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO) 21446077キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー金鳥(KINCHO)1本(450mL)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 家庭用
教育・研究機関

定番です。値引きを利用して安く変えたので満足しています。

2024-11-22
用途: ハエや蚊などの殺虫
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがに、ハチやアブには歯が立ちませんがその他の小さな害虫相手にはたいてい効果あります!

2024-06-10
用途: 室内の虫除け・退治に

蚊取り線香と同じで昔からの安定の虫退治に使用 デスク下の蚊退治に、効果はもちろんですが蚊取り線香と同じく匂いが嫌いじゃありません この匂いを嗅ぐと夏だなぁと感じます

対象商品 : 21446086
2024-06-03
用途: ハエ・蚊よけに

やはり日本の夏にはキンチョールでしょう! ハエにもバッチリです 2本入りでアッチコッチで使えます

対象商品 : 63005654
2022-08-17
用途: 工場内の害虫退治
松栄自工 株式会社

従業員の方が昔からこれがいいと使い続けています。永年の信用でしょう。

対象商品 : 17547312
2022-08-10
用途: 農作業前に長靴周りに散布作業することでアブ 蚊等よらず便利です

今回使用したキンチョールは普段販売していない ローズの香り入りでとても散布して気分的に
不快感が感無く作業することができました 市販のキンチョールは臭いがキツイ物もあり不快感
増して作業効率悪いため 2.3年前から見つけて使用して無くなったから ネットで見つけて購入しました

対象商品 : 17547312
2019-08-23
用途: 事務所で使用
コスモテック株式会社

香りが思いのほかきつくは無く良い香りでしたので、抵抗なく使用することができました。効果も以前からあるタイプの物と変わらず大変満足です。

対象商品 : 40147992
2017-07-22
用途: かの予防そして殺虫に使用
ナイトウ

車庫にて作業中にかが進入して来ますので侵入そして殺虫に使用
作業前と作業中に使用致します 効果抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする