曜日別特売
- ハチアブマグナムジェット アース製薬 40148193

ハチアブマグナムジェット

(81件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(550mL)
内容量1本(550mL)注文コード40148193品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450

安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ

有効成分プラレトリン(ピレスロイド系)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※噴射後は速やかにその場所から離れてください。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。下向きに噴射する時は、グリップを持って缶を一度真下に向けてから噴射してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分かかるように噴射してください。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けてください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。

商品説明動画

ハチアブマグナムジェット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40148193-218185274901080237019- ハチアブマグナムジェット アース製薬 21818527ハチアブマグナムジェットアース製薬1本(550mL)
1,490
税込1,639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 夏場のハチ退治に
農・林・水産業

結構遠くまで噴射できて便利です。即効性があるので非常に良きかも。

2025-07-10
用途: ハチの巣から出てきた蜂に噴射
製造業

工場の敷地内に蜂が飛んでいる事が多く、事務所内に常備しておいてます
3m位先ぐらいまで噴射するので、刺される心配が少ないです

対象商品 : 21818527
2025-07-01
用途: 蜂の駆除
卸売・小売業

毎年蜂が店内に入ってきてしまうことが有り、大騒ぎになります。
これを常備してからは、直ぐに駆除出来るようになりました。アナフィラキシーの恐れがある店員がいるので、必ず常備するようにしています。

2025-05-29
用途: 噴射しやすい
製造業

他の商品と比べて持ち手が握りやすいので狙った場所へ噴射しやすいです。

2025-05-26
用途: 工事現場で
卸売・小売業

この時期多いので、必ず持って活動をする。
実際使うと、効果があり重宝しています。

2024-09-04
用途: シルバーセンターにて剪定作業時に使用
サービス業

今年は酷暑が続いたせいか、植え込みの中にハチの巣が多くあり、日中は特に巣の中に潜んでいるようです。剪定前には、箒の柄等で植え込みを叩いて巣の有無を確認したのちに作業を開始するようにしていますが、それでもハチの存在に気付かず、剪定を始めて初めてハチに刺されるケースが特にこの夏多かったようです。その対策として作業時には常に同製品を携帯するよう指導をしています。離れた位置からスポットでハチの巣に噴射できるのでこの時期の必需品となっています。価格帯も様々ですが、費用対効果で考えればお勧めだと思います。ここ数年活用させてもらっています。

2024-12-03
用途: 職場内の害虫駆除
卸売・小売業

職場内の茂みに発生したスズメバチの巣を駆除する為に購入。
以前購入していたスプレーで1回の駆除で1本がなくなる位使用したので、大容量タイプを購入しました。噴射の威力は抜群で離れた所からでもよく届きます。ハチが少なくなっても他の害虫にも使えるところも良いです。

2024-11-02
用途: 蜂の巣退治に

蜂の巣退治に 欠かせない商品です。薄暗くなった頃 惜しみなく 大量に 噴射して 巣から逃げ、次の日に見に行くと ほとんどの場合 退治できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする