曜日別特売
L26 BLANG リキッド カーメイト 40148525

BLANG リキッド

(4件のレビュー)
取扱い終了
香りホワイトムスク
内容量1個(70mL)注文コード40148525品番L26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥951

高級フレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。

香りホワイトムスク寸法(mm)H90×W75×D45ピンク質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40148507
2024-05-03
用途: 車内の臭いけし

香りが全然車内に広がらずリキッドの臭いがわかりません。

対象商品 : 40148507
2022-05-18
用途: 営業車・自家用車に
運輸・通信業

お気に入りの芳香剤です。強すぎず甘い香りの芳香剤です。長年愛用してます。

対象商品 : 40148543
2018-03-10
用途: ドライブ
農・林・水産業

思っていたより良い香でしたが、ワンボックスカーではやはり1個では足りませんでした。

対象商品 : 40148464
2017-07-02
用途: 車の芳香剤として

数年 リピートで使っております。値段も手ごろですし、香りが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする