曜日別特売
H204 BLANG エアスティック カーメイト 40148692

BLANG エアスティック

(1件のレビュー)
取扱い終了
香りラズベリー
ブラック/ピンク
内容量1個注文コード40148692品番H204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥665

シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。

香りラズベリーブラック/ピンク寸法(mm)H13×W90×D47質量(g)10容量(g)約2(含浸剤込)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 車内に
その他業種

取り付けについては、かなり簡単に付けることができてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする