カーメイト
BLANG エアスティック
(1件のレビュー)
取扱い終了
香り
マリンクラッシュ
ホワイトムスク
プラチナシャワー
アバフィッチ
色
ブラックメタリック/ブルー
シルバー/ブルー
シルバー/パープル
シルバー/スモーク
ブラックメタリック/ゴールド
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40148744
品番
H209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥665
シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
香り
マリンクラッシュ
色
ブラックメタリック/ブルー
寸法(mm)
H13×W90×D47
質量(g)
10
容量(g)
約2(含浸剤込)