- 生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPP SHIMADA 40161213

生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPP

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(20枚)注文コード40161213品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポリプロピレン製なので水・ホコリ・食用油多いところでも使用可能です。
粘着面が透明で25mmのグリッド入なので同定作業が楽におこなえます。
冷蔵庫下の低い場所でも使用可能です。

用途ゴキブリの生息調査・捕獲。材質PP粘着面(mm)230×25×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40161213-23423803-- 生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPP SHIMADA 23423803生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPSHIMADA1セット(25枚)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23423803
2025-12-08
用途: 防虫管理
日本コベッタテクノロジー株式会社卸売・小売業

ポリプロピレン製なので、色んな所に設置可能でとっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする