F060N12P1.25 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165282

F060N12P1.25 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165282
F060N12P1.25 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター 40165282

双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)60
取付高(mm)68.5
ねじ径M12×1.25
許容荷重(kg)80
内容量1個注文コード40165282品番F060N12P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
車輪径(Φmm)60許容荷重(kg)80ねじ径M12×1.25軸長(mm)14取付高(mm)68.5材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5許容荷重(N[kgf])784材質(金具)スチール偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 自営業の店内椅子の車輪
眼鏡専門店アイポイント

滑りも良く快適です。開業から20年が経過し椅子の車輪がボロッと剥がれ落ちるように破損しました。椅子を買い替えようかとも思いましたが車輪の交換を思い立ちモノタロウ様に注文。
結果(破損は1っか所でしたが5個すべて交換)は大正解、新品の椅子のように快適です。

2025-09-15
用途: 会議用スタックテーブル
株式会社ディスカスサービス業

音が静かで作りも安心。最初についていたものが作りが雑でネジ山がへたってぐらつきがあり交換。

対象商品 : 40165255
2023-03-11
用途: ベッドの脚に取り付け
サービス業

ベッドの下を掃除し易くするために取り付けピッタリでした。

対象商品 : 39557201
2022-08-31
用途: ハンガーラックに取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

びっくりするほどスムーズに動きます。
音も静かで良い。

対象商品 : 39557183
2018-09-26
用途: 軽量30kg以下の移動棚
サービス業

フローリング床で使用。移動も静かでスムーズ、耐久性は不明なのでとりあえず満足

対象商品 : 39557244
2017-12-09
用途: ベッドのねじ込み脚に代えて

自宅ベッドフレームに取付ました。ボルトの出が想像より短かったですが、問題なくガッチリ固定出来ました。これで掃除の時の移動が楽になります。

対象商品 : 39557192
2017-09-04
用途: テーブルのキャスターの交換用

純正品のキャスターより直径を25㎜小さくしたので、1個当たり数百円のコストを削減できました。

対象商品 : 40165255
2018-02-07
用途: 長机の脚に。
製造業

思っていたとおりのもので、問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする