曜日別特売
FW075N10 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター 40165702

FW075N10 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター 40165702
FW075N10 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター 40165702

双輪キャスター FW型 ネジ式

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)84.5
ねじ径M10×1.5
許容荷重(kg)80
内容量1個注文コード40165702品番FW075N10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)80ねじ径M10×1.5軸長(mm)14取付高(mm)84.5材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)47寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)57.5寸法W1(mm)22寸法W2(mm)10.5許容荷重(N[kgf])784偏芯C(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 可動式TVモニター台車
サービス業

購入した可動式モニター棚のキャスターが少し小さく、エレベータに乗せる際に隙間を超えられず難儀していたが、この大きさなら難なく超えられて非常に助かっている。

対象商品 : 40165736
2024-08-20
用途: 点滴台のキャスター

外輪のプラスチック部分が経年劣化でひび割れ
ネジ径を測って注文するも、なぜかネジピッチが違って、適合したのはこれでした。

対象商品 : 40165666
2023-10-31
用途: 診療室の椅子
藤居歯科診療所医療・福祉・介護関連業

今まで椅子のキャスターは7から8年経つと滑りが悪くなる為に交換してきました。診療中は椅子を頻繁に移動させるので、滑りが悪くてゴロゴロ音がするのはストレスを感じます。新しいキャスターに交換してからはスルスルと移動できるので診療に集中出来ます。このキャスターの耐久性に期待します。

対象商品 : 40165587
2019-10-09
用途: OAテーブルに取り付け。
株式会社日本デジタル研究所製造業

転がりがスムーズで移動が楽です。
色も落ち着いた色合いで違和感なく使用できます。
(写真は緑っぽいですが、実際は薄いブラウンです。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40165711
2023-02-06
用途: 保守交換部品
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

いつも使っている部品ではありますが衝撃に弱いため極まれに破損します実際の強度、耐衝撃を更に2倍ほどあったらいい。

対象商品 : 40165693
2016-08-27
用途: ワゴンタイヤ交換
サービス業

問題なく使用してます。またすり減った時には注文します。

対象商品 : 40165666
2016-10-23
用途: 福祉用具

もっと大きなサイズが欲しい(60~70径)

対象商品 : 40165693
2015-05-21
用途: 既製品のキャスターとの交換

キャスターの横滑りが無くなってスムーズに動かせるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする