曜日別特売
NA100 双輪キャスター NA型 プレート式 東海キャスター 40166341

双輪キャスター NA型 プレート式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード40166341品番NA100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)100許容荷重(daN)96.1取付座(mm)90×90取付高(mm)122材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする