東海キャスター
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじ径
M16×2.0
M12×1.75
M16×2.0
W3/8×16山
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40166402
品番
TEA100N16WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
98.0
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
25
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
許容荷重(kg)
100
材質(本体)
ナイロン
寸法a(mm)
10
ストッパー
ダブルストッパ付
寸法C1(mm)
74
取付高H(mm)
110
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
車輪幅W(mm)
64
偏芯C(mm)
24
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
21
寸法Nt(mm)
8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪