曜日別特売
TFW50F 双輪キャスター TFW型 プレート式 角座 東海キャスター 40166777

双輪キャスター TFW型 プレート式 角座

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード40166777品番TFW50F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)60許容荷重(daN)57.7取付座(mm)60×50取付高(mm)66材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする