曜日別特売
TFW40 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター 40166822

TFW40 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター 40166822
TFW40 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター 40166822

双輪キャスター TF型 プレート式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40注文コード40166822品番TFW40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
車輪径(Φmm)40許容荷重(kg)40許容荷重(daN)38.4取付高(mm)51.5材質(車輪)ナイロンホワイト形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)40ストッパーなし寸法C1(mm)35取付高H(mm)51.5寸法W1(mm)16.6寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)2.6偏芯C(mm)15車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする