- タオルに氷をつくるスプレー 桐灰 40167924

タオルに氷をつくるスプレー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(230mL)注文コード40167924品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780

タオルや服も凍るほど冷たい-30℃の氷で、ほてった熱い体を冷やせるスプレーです。 タオルにスプレーして肌に当てたり、服の上に直接スプレーして使用できます。氷が溶けたあともハッカオイルの効果で冷感が続きます。
約1秒の噴射で50回使用できます。

用途スポーツの間のクールダウン、アウトドアレジャー時、通勤・通学時に種類スプレー成分水、界面活性剤、香料、粉末シリカ、メチルパラベン
注意
※室温25℃の環境下で、噴射口から10cm離した綿布にスプレーしてできた氷の最低温度です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40167924-40281062L-011AK- 氷ーるどスプレー ルック 40281062氷ーるどスプレールック1本(420mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40167924
2019-08-18
用途: 虫刺されのかゆみ止め。
くろしお文化舎

蚊に刺された部位に噴射するとかゆみが消えるので重宝しています。氷温でかゆみの毒が分解されるようです。噴射の加減によって氷の出来方が違ってくるのでややコツが要りそう。

対象商品 : 40167924
2018-03-23
用途: 戸外での清掃時
その他業種

一瞬でタオルが氷のように冷たくなり気持ちが良かったです。

対象商品 : 40167924
2017-06-06
用途: 外回りの作業時
株式会社九州木材市場農・林・水産業

今からの季節、灼熱の九州では、欠かせません。タオルにふりかけて首に巻くと熱中症対策になります。

対象商品 : 40167924
2016-07-23
用途: 暑いとき

いま一つ。。。桐灰服の上から体を冷すスプレー 
←これと併用で買ったがこれだけで十分。

対象商品 : 40167924
2014-08-29
用途: 暑いときに使用

数分でもとに戻ってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする