曜日別特売
K-90ED-DXSN エアーダスターガンノズル 近畿製作所 40168161

エアーダスターガンノズル

(2件のレビュー)
取扱い終了
ノズル長(mm)46
ノズルねじ径G1/8
口径(Φmm)3
内容量1個注文コード40168161品番K-90ED-DXSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450
ノズル長(mm)46口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8ノズル外径(Φmm)胴/6、先端/9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40168082
2024-07-26
用途: 機械作業
アイガ電子工業株式会社製造業

探していたものがあり大変助かりました。
いつもありがとうございます。

対象商品 : 40168107
2018-05-25
用途: 農機具の作業後の清掃作業に使います。
運輸・通信業

細かい汚れ<泥等>を吹き飛ばす為に、気持ち口径が小さいといいかなと思います。乾燥した泥は、なかなか難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする