エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
購入したエアー工具に調節器がついていない事を使用時に知って、慌てて探して購入しました。大変助かりました。
調整器のダイアルも確りしていて一度調整済ませればキッチリと仕事してくれるので気に入った商品です。
この商品が自分のエアー工具のスイッチの代用に最適でした。ONOFFがハッキリしていて他のメーカーのものより使い勝手が良かったですねスイッチのオンオフが説明文にきちんと書いてあれば他のメーカーのものを何個も買わないですんだのにと…思いました。
エアガンにロング管を付けているのでこれを付けてエアー量調整するために購入。流量の数値が分からないとダメで無いのならばこちらで十分。1/4ネジも特に問題なし。
インパクトの出力調整に使います。重宝しています。締め付け時弱めに調整。後はトルクレンチで。
エアー調整が簡単で、使いやすかった。
装着も簡単で、問題無く使用出来ました。満足です~。
手元でエアの流量調節できるので便利です。