K-601-RB ラバーノズル付ガン 近畿製作所 40168667

ラバーノズル付ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40168667品番K-601-RB
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少
押し当ててのブロー作業が可能です。
作業の周りを傷つけません。

用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30(ノズル部のみ)口径(Φmm)2.5仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする