プロフィスト21(王子ゴム)
牛床皮 オイル 甲メリヤス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全長(cm)
23.4
22.2
23.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40169552
品番
512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
洗える革手・ムレにくい背抜きタイプ
用途
自動車・造船・土木・建設・輸送・鉄骨・鉄筋・その他一般作業
サイズ
L
全長(cm)
23.4
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
10.4
材質
牛床皮
加工
甲メリヤス
機能
通気性
入数(双)
1