プロフィスト21(王子ゴム)
ポリ軍手 ブルーリカオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
40169577
品番
C-180-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ふんわりさと真っ白な色が特長
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
429
¥
472
税込
用途
建設・土木・農業・工場・その他一般作業
サイズ
フリー
全長(cm)
23
材質
ポリエステル、レーヨン、アクリル、他
色
白
質量(g/ダース)
570
ゲージ数
7
入数(双)
12
糸本数(本)
2