曜日別特売
OG007 軽作業 純綿すべり止め手袋 プロフィスト21(王子ゴム) 40169622

OG007 軽作業 純綿すべり止め手袋 プロフィスト21(王子ゴム) 40169622
OG007 軽作業 純綿すべり止め手袋 プロフィスト21(王子ゴム) 40169622

軽作業 純綿すべり止め手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(10双)注文コード40169622品番OG007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

純綿さらし400g+PVC。2本編み。

用途建設・土木・農業・工場・その他一般作業サイズフリー(L相当)全長(cm)23中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5材質純綿100%ゲージ数10入数(双)10材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする