曜日別特売
514 牛床革手袋 背縫い(オイル加工) プロフィスト21(王子ゴム) 40169631

514 牛床革手袋 背縫い(オイル加工) プロフィスト21(王子ゴム) 40169631
514 牛床革手袋 背縫い(オイル加工) プロフィスト21(王子ゴム) 40169631
514 牛床革手袋 背縫い(オイル加工) プロフィスト21(王子ゴム) 40169631

牛床革手袋 背縫い(オイル加工)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード40169631品番514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

洗える革手。ソフトな使用感。

用途自動車・造船・土木・建設・輸送・鉄骨・鉄筋・その他一般作業サイズL全長(cm)24手の平幅(cm)11.5材質牛床革(オイル加工)加工背縫い袖口仕様袖なしタイプ入数(双)1強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40169631
2018-07-06
用途: 機械のメンテナンスに使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 40169631
2017-02-15
用途: グラインダー作業など
PETITWORLD

グラインダー作業などで使用しています。品質の良さを実感することができますので、汚しちゃうのが、もったいない(申し訳ない)気になりますね。

1が参考にしています
対象商品 : 40169631
2016-02-10
用途: ビル等の解体作業
サービス業

この価格で買えるのが良い。

対象商品 : 40169631
2015-10-30
用途: 一般土木作業

値段が他社の同等品と比べてもこれがベストじゃないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40169631
2015-10-23
用途: 建築物のはつり、解体
建設業・工事業

製品の材質にばらつきがありやわらかい皮はすぐに穴が開く。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする