曜日別特売
307 リカオン牛クレストデラックス プロフィスト21(王子ゴム) 40169692

リカオン牛クレストデラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード40169692品番307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかく丈夫
使うほどに手になじむ

用途土木・建設・鉄骨・鉄筋・自動車工場・その他サイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)9手の平幅(cm)11.5材質牛表革袖口仕様袖なしタイプ入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする