曜日別特売

部品 90mm コンクリートカンナ PC9003

(1件のレビュー)
取扱い終了
形状図番3
内容量1個注文コード40170744品番421494-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
部品名称ラビリンス付ラバーリング形状図番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40171006
2020-01-06
用途: ブラシ交換の際に紛失したため

サイズは直径12mm P1.0 厚さ6.5mmでした。少し厚みが異なりますが、KOUSOKUのサンダー(TSR-100)にも使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする