曜日別特売
DP-10BST ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170916

DP-10BST ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170916
DP-10BST ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170916

ダイアフラムポンプ(エア切替)

(1件のレビュー)
96日以内出荷返品不可96日以内出荷とは
材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE)
フッ素樹脂(PTFE)
ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
ニトリルゴム(NBR)
クロロプレンゴム(CR)
材質(本体(接液部))ステンレス(SCS14)
内容量1個注文コード40170916品番DP-10BST
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。
潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
エア駆動方式ですから安全です。
コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。

接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付呼び口径(inch)3/8(10A)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)50最大吐出量(清水、揚程0の場合)約20L材質(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SUS316、(センターディスク)SUS316材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)5.2バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ステンレス(SCS14)接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02150312
2017-11-27
用途: 機械のメンテナンス時、交換

他メーカーより単価が安く、納品が早いので急な故障等の対応のときに
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
1が参考にしています
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする