曜日別特売
NDP-15BST ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170943

NDP-15BST ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170943
NDP-15BST ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170943

ダイアフラムポンプ(エア切替)

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE)
材質(本体(接液部))ステンレス(SCS14/SUS316)
ステンレス(SCS14/SUS316)
ポリプロピレン(PPG)
アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)
内容量1個注文コード40170943品番NDP-15BST
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。

接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付呼び口径(inch)1/2(15A)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)70最大吐出量(清水、揚程0の場合)約50材質(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SUS316、(センターディスク)SUS316材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)6.3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ステンレス(SCS14/SUS316)接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする