曜日別特売
NDP-20BAT ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDP-20BAT ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170995
NDP-20BAT ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170995

ダイアフラムポンプ(エア切替)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE)
フッ素樹脂(PTFE)
クロロプレンゴム(CR)
ポリエステル系熱可塑性エストラマー(TPEE)
ニトリルゴムNBR
吐出量(mL)240
材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)
アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)
ポリプロピレン(PPG)
ステンレス(SCS14/SUS316)
内容量1個注文コード40170995品番NDP-20BAT
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。

呼び口径(inch)3/4(20A)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)240最大吐出量(清水、揚程0の場合)約100L材質(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)9タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする