JET INOUE(ジェットイノウエ)
スーパーメタルシフトノブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
口径(mm)
12×1.25
12×1.25
12×1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40172377
品番
560242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
内装パーツ
色
シルバークローム
全長(mm)
150
寸法(Φmm)
26
口径(mm)
12×1.25
材質
アルミ
付属品
10×1.25変換アダプター:1個
寸法(mm)
Φ26×150
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい