506308 エクステンションレバー ストレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 40172781

エクステンションレバー ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(mm)12×1.25
全長(mm)80
内容量1本注文コード40172781品番506308
在庫数量:残り16点です
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥1,8981,798

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。

用途内装パーツクロームメッキ全長(mm)80口径(mm)12×1.25材質真鍮
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40172754
2021-12-08
用途: カスタム
昇緑庭建設業・工事業

メーカー物なので安心して購入することが出来る。物もいい。

対象商品 : 40172781
2014-02-09
用途: 自動車整備
たなか総合技術研究所

ダイハツ ハイゼット軽のマニュアルシフトレバーに使用。体が大きいため座席を最後部まで下げるとシフトレバーが届きにくいため延長、シフト操作が楽になりました。カー用品店で探しましたが見つかりませんでしたがモノタロウさんの品揃えの多さに感謝してます。

対象商品 : 40172711
2014-02-16
用途: トラック用に使用

適度な長さで使いやすいですね!価格も魅力的ですし、おすすめいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする