曜日別特売
587796 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 カーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174215

587796 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 カーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174215
587796 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 カーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174215

モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 カーボン

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40174215品番587796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合車種
いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6)
いすゞ大型ギガ(H6.12~H19.4)
いすゞ大型NEWギガ(H19.5~)※一部2L-B
ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)
ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H12.1)
日野4tクルージングレンジャー(H1.8~H6.10)
UD大型ビックサム(H2.1~H12.1)
日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)
サイズ2HLBロイヤルグリーン幅(mm)約46
注意
※ハンドル直径が37.5cmの車両はM-Bサイズをお使い下さい。
※ハンドルサイズに適合したハンドルカバーを装着して下さい。異なるサイズの物を装着しますと正確なハンドル操作の妨げとなり事故の原因となりますのでご注意下さい。また、車種によっては取付できない場合がありますのでご注意下さい。
※車種,年式,グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をして下さい。
※特にM-B、S-Bサイズに適合する車種は頻繁にマイナーチェンジが行なわれているためハンドルサイズが変更されている場合がありますのでご注意下さい。また、グレードによってはハンドルグリップ径が太く設定されているためにワンサイズ上のハンドルカバーを装着する場合があります。
※エアバック付車等はハンドルサイズがワンランク小さく設定されている場合がありますので、必ずサイズの確認をして下さい。
※ハンドルカバーの生地継目は強い力で引っ張りますと切れる恐れがありますので先にハンドルに入れるようにして下さい。
※冬場等はハンドルカバーゴムが硬化し装着しづらい場合があります。この場合はハンドルカバーをドライヤー等で温めてから装着して下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40174321
2019-08-23
用途: 運転
運輸・通信業

モコモコな感じがクッションがよく滑り止めにも良いと思います

対象商品 : 40174802
2018-04-26
用途: トラック
製造業

トラックに使用しています。
初めてこの手の商品を装着しましたが細目といってもかなり太いですね。
しかしグリップはアップしましたんで切り返しは楽になりました。

対象商品 : 40174321
2018-07-29
用途: 運転時

縫製がよくない箇所がありましたが、使用に関して問題は無いように思います。

対象商品 : 40174802
2017-04-10
用途: トラクターのハンドルカバー
農・林・水産業

トラクターのハンドルに装着しました。他社サイトで探したがなかなか見つからず。握り心地もよく満足。少し高いような気がします。

対象商品 : 40174802
2017-10-02
用途: 車両運転時
建設業・工事業

価格が少々高い気がします。
使用感には特に問題なし。

対象商品 : 19367802
2016-10-14
用途: 気分転換
富士農機株式会社卸売・小売業

先ずは地元にもジェットの店は有りますが 割引の日にオーダーすることで安く手に入りますし物も間違いなく滑らなしイ~ネ!

対象商品 : 40174364
2016-02-23
用途: 返品
運輸・通信業

太巻きがよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする