曜日別特売
587783 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174312

※拡大イメージ

587783 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174312
587783 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174312
587783 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174312
587783 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174312
587783 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174312

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
ワインレッドメタリック
サイズ2HL-B
内容量1個注文コード40174312品番587783
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!

用途内装パーツワインレッドメタリックサイズ2HL-B適合ハンドル径(Φmm)480材質PVC/ゴム幅(mm)46適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12~H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5~)※一部2L-B、ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8~H6.10)、UD大型ビックサム(H2.1~H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい
※冬場など気温の低い時期は、ヘアドライヤーなどで​ハンドルカバーを少し温めると取付しやすいですがビニールは溶けやすいのでご注意下さい
※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-14
用途: 仕事の行き来 運転など
電気・ガス・熱供給・水道業

とても握りやすくいいハンドルだと思います
色もとても綺麗なので気に入っています。

対象商品 : 40174556
2020-04-08
用途: 大型トラック用

会社の営業車両に使用しています。
装着に少し手惑いましたが
とても満足しています。

対象商品 : 40174556
2018-05-15
用途: 運転

値段も手頃で、見た目も非常に良く、手にしっくりきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする