曜日別特売
587864 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175161

※代表画像

587864 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175161
587864 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175161
587864 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175161
587864 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175161
587864 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175161

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ブラック/青糸
サイズ2L-B
適合ハンドル外径(Φcm)46
内容量1個注文コード40175161品番587864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。

適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)
UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)
いすゞ4t’07フォワード(h19.7~)
UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)
UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)
UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
用途内装パーツ適合ハンドル外径(Φcm)46サイズ2L-Bブラック/青糸材質PVC/ゴム幅(mm)46
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40175064
2025-09-24
用途: 仕事用
運輸・通信業

材質が艶消しなので、握り心地も良く、運転しやすいです。

対象商品 : 40175213
2024-10-18
用途: 2トンダンプ用
幸愛工業建設業・工事業

元々ついてたのが汚かったので、購入させて頂きました。
元々のより細めでしたが、直ぐに付けれたので満足です。
カラーは気に入ってます。
ありがとうございました。

2024-01-04
用途: 運転時
運輸・通信業

テカテカ系のカバーが苦手でこちらにしました。優しいシルクのような肌触りと握りの軟らかさのバランスが秀逸で、ハンドルに足を乗せても足が痛くならないし、ハンドルを据え切りするような力のかかるシーンでもブカブカしたり動いたりしません。ただ、当方の車両のハンドルが純正で革巻きタイプだった為か、推奨サイズにも関わらず取り付けがきつく、取り付け時に引っ張りすぎてしまったようで糸のほつれが出てしまいました。ほつれてしまった部分をハサミでカットしたら、そこでほつれの進行は止まり、その後問題無く使用できてます。汚れた場合、水拭きで落ちます。
毎日の仕事が楽しくなる一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 40175091
2023-07-08
用途: 運転時
有限会社石建興業

触り心地が良く滑らず、ベタつかないので握りやすいです。

対象商品 : 40175344
2023-02-18
用途: 手の痺れに
株式会社潤工社

ロードノイズがハンドルから伝わるのが苦手で購入しました。かなり太くなるので最初の違和感は半端ないですが、慣れればまあまあです。

対象商品 : 40175204
2022-09-13
用途: いすず エルフ

古いエルフなので、サイズがどうかと思ったが41cmがあったので助かった。
カバーだけなのに操作がアップグレードした感じで、もっと早く付ければよかったと思った。

対象商品 : 40175116
2022-05-14
用途: 新車のトラックに
運輸・通信業

ヌバックで如何にもトラック野郎でない感じが好きです
シフトノブと肘掛けもブラック×ブルーステッチでコーディネートしてます。顧客からも評判が良いです!

対象商品 : 40175091
2021-09-06
用途: 運転
サービス業

思ったより滑らない手触りかな!取り付けはちょっと技がいる感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする