曜日別特売
BFR-1E-751(BK) レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業) 40179474

レンジフード 浅型

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
間口(mm)750
ブラック
内容量1台注文コード40179474品番BFR-1E-751(BK)
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

BLⅡ型相当風量

消費電力(W)(50/60Hz)
72/86(強)
44/47(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
47/49(強)
38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)
375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
間口(mm)750質量(kg)12.5ブラック仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40179447
2019-10-24
用途: 設備取付

簡単な取付ですぐに使えました。シンプルなデザインで良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 40179447
2016-11-02
用途: 台所換気扇用
須田理容所

送風口が多方向で取り付け易い。

2が参考にしています
対象商品 : 40179456
2016-02-15
用途: キッチンの取替
建設業・工事業

特殊な排気なので、工事の折迅速な配送で助かりました。メーカーからの注文だと10日はかかる品のため。

対象商品 : 40179474
2015-07-22
用途: BFR-1E-751(BK)
製造業

7日以内出荷の7日後の出荷当日に2日の出荷遅れの連絡、到着後開封すると梱包のPPバンドのへこみ傷が3箇所あり、こちらで叩いて直しました。
機能については特に不満はありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする