711 サンダル 711 クロダルマ 40180481

711 サンダル 711 クロダルマ 40180481
711 サンダル 711 クロダルマ 40180481

サンダル 711

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ブラウン×ベージュ
内容量1足注文コード40180481品番711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズ(cm)27ブラウン×ベージュ材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)サイズLLタイプ穴あきタイプ標準質量(g/片足)200靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40180533
2025-11-20
用途: 機械製作
フアインテック日下製造業

履きやすくて動きやすい軽いので長時間履いて居ても足が疲れない

1が参考にしています
2026-02-04
用途: 日常

強烈に長持ちします。履くのも脱ぐのも楽で良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40180576
2023-01-09
用途: 普段使い
松田工芸建設業・工事業

すごく履きやすくて満足しています。
ただ、
足裏の丸い部分が、コンビニなどの店舗でツルツルした床を歩くときに
吸盤のようにプチプチと引っ付いて音が鳴るので若干恥ずかしいです

2が参考にしています
対象商品 : 40180472
2023-10-02
用途: 常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 40180454
2022-09-28
用途: 事務所で普段使い

色の違っている踏むところが二重になっててはずれるのかなと思っていたら、くっついてて外れなかったのが予想外でしたが、クッション性もよく満足しています。

対象商品 : 40180515
2022-09-21
用途: 屋外チョイ履き、買い物用
農・林・水産業

履き心地5星です。特にクッション性がいいのと、長時間履いても疲れない。長く作ってほしい商品です^^

対象商品 : 40180445
2020-07-15
用途: 通常使い
有限会社皇泉不動産業

商品が届いて早速使用しました。本商品は2ウェイになっており黒い部分が取り外しができるようになっており洗う場合も洗いやすくまたクッション性も良いので履き心地が大変良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 40180576
2020-04-28
用途: 事務作業時
小出建設株式会社

事務所所用サンダルとして購入。もう1サイズ大きのがあれば嬉しいが、快適に使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする