因幡電工
ドレンパイプ用異径ソケット
(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(Φmm)
46
33
40
57
寸法D(Φmm)
40
24
29
33
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40181032
品番
NDI-30-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
異径パイプ接続用継手
色調
アイボリー
材質
PVC
寸法L(mm)
93
寸法D(Φmm)
40
寸法C(Φmm)
32.55
寸法B(Φmm)
38.6
寸法A(Φmm)
46
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる