曜日別特売
NDI-40-25 ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工 40181041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDI-40-25 ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工 40181041
NDI-40-25 ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工 40181041

ドレンパイプ用異径ソケット

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法A(Φmm)57
寸法D(Φmm)40
内容量1個注文コード40181041品番NDI-40-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途
異径パイプ接続用継手
色調アイボリー材質PVC寸法L(mm)114寸法D(Φmm)40寸法C(Φmm)32.55寸法B(Φmm)48.7寸法A(Φmm)57
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: エアコン工事

たまにしか使わないので、バラ売りしてくれて助かります。

対象商品 : 40181014
2017-05-24
用途: エアコン工事
NAGAYASU

エアコン取替え工事の際、既存のパイプを加工する時など、径が合わずに困ることがありました。
滅多に使わない部品ですが、常備しておくと安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする