曜日別特売
8B2011-Z トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184121

 

8B2011-Z トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184121
8B2011-Z トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184121
8B2011-Z トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184121

トグルスイッチ 8Bシリーズ

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個
極数2
内容量1個注文コード40184121品番8B2011-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
極数2端子形状はんだ端子付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個種類ムスタングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85規格UL、CSA定格AC125V・6A/250V・3A定格電圧(V)AC:125/250、DC:30接点銀接点表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)電流容量(A)AC:6/3、DC:4保存温度範囲(℃)-40~+85接点仕様2極双投RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40184121
2023-07-09
用途: アンプの電源スイッチ、
その他業種

本体が小さくて場所を取らず、なおかつ止めネジが太いので安心して使える。

対象商品 : 40184112
2023-05-02
用途: 自作真空管アンプのパワースイッチ
グレインハウスその他業種

スイッチ部分の軸が太くて少しだけ短いのが悪目立ちしないので愛用しています、スイッチングの時の使用感も硬すぎず良い感じです。

対象商品 : 40184112
2017-02-09
用途: 電動くるまいすのスイッチ
mkガレージ

あまりないスイッチですが即日出荷でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする