曜日別特売
ARBL1(B) 室内テレビアンテナ 日本アンテナ 40185643

ARBL1(B) 室内テレビアンテナ 日本アンテナ 40185643
ARBL1(B) 室内テレビアンテナ 日本アンテナ 40185643

室内テレビアンテナ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
質量(kg)0.46
内容量1台注文コード40185643品番ARBL1(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。

受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)付属品ACアダプター質量(kg)0.46ブラックタイプブースター内蔵電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.06(DC3V)受信方式地上デジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40185652
2023-03-30
用途: 工事不要テレビ視聴
中日リース株式会社サービス業

電波が不安定のため、よく途切れてしまう。
はやり室外アンテナの方が安定すると思われる

対象商品 : 40185643
2021-04-25
用途: 工場でのテレビ受信
自動車・二輪車・自転車関連業

工場中心では若干受信しずらいが
窓際に置けば感度良好!
ストレス無くテレビ見れてます!

1が参考にしています
対象商品 : 40185844
2020-11-30
用途: 会社のテレビ
エムワイトランスポート有限会社

購入してつないでみたが映らず
ブースターもいるのかな

対象商品 : 40185652
2020-09-18
用途: 事務所内設置
建設業・工事業

全く移りません。場所を変えても信号レベルは最高39まででした。

対象商品 : 40185643
2019-12-05
用途: テレビの受信
サービス業

素人なので、取り付ければ映ると思っていたが全然映らない。

対象商品 : 40185844
2018-11-06
用途: 室内アンテナ
株式会社喜田アイデイア製造業

購入したが電波があまり入らない。もっと強力にして欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 40185643
2017-10-20
用途: 別棟のテレビ受信のため
製造業

置き場所をいろいろと変えてみましたが、結局 シンゴウレベルが20にも到達せず、映りませんでした。
自宅は電波レベルが弱いと思われます。
室外アンテナを購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする