GBH2-23E ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 40193867

GBH2-23E ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 40193867
GBH2-23E ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 40193867
GBH2-23E ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 40193867
GBH2-23E ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 40193867

ハンマードリル

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード40193867品番GBH2-23E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK!
コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー!
穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!

能力
電子無段変速、
回転のみ/回転+打撃
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート23穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65回転数(min-1[r.p.m])0~1000シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)5付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ仕様振動3適合軸合成値:16.3m/s2質量(kg)2.3トラスコ品番412-5096長さ(mm)342高さ(mm)210
注意
※穴あけ能力はドリルビットの切れ味、コンクリート強度などの様々な環境に応じて変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40193867
2020-10-15
用途: コンクリート床にアンカーボルト用穴あけ
その他業種

溝の入ったタイプのドリルしかチャックできないので、従来所有していたテーパー型のものが使えなかった。
深さを合わせるための棒の固定がなかなかうまくいかず、結局ドリルにテープを巻いて合わせることになった。

4が参考にしています
対象商品 : 40193876
2019-03-06
用途: 生産設備固定用のアンカー穴あけに使用

いつもは設備業者にお願いしたり、古いドリルで時間をかけて床への穴あけを行っていましたが、難なく+問題なく きれいな穴あけができており大満足です。 今では、早く買うべきだったと反省しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40193876
2019-02-23
用途: 手摺 取り付け工事
有限会社タカゼン建設業・工事業

小さいですがパワーあります 旧型よりも軽てつかいやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40193867
2018-09-18
用途: 機器の取り付け
山﨑設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

インパクトが全然違うし、軽くてスピードが早いので満足です

対象商品 : 40193867
2017-07-27
用途: アンカー用コンクリに穴あけ

今までは無名メーカーの安物のドリルを使っていたが、音がうるさいだけであまりにも使い物にならずこちらを購入。信じられない位に使いやすいです。手に伝わる振動も少なく、音も案外静か。コンクリートの穴あけも楽にできるようになりました。良い買い物をしたと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40193876
2015-05-23
用途: 主にアンカー打ち込みに使用しています。
ワカバ屋

本体自体は軽いけど、馬力は申し分無い。
現在、メタルセンサー付のドラムで作業しているんですが、オプションの
アース線を着けても邪魔にならず、作業もしやすい。
値段と作業能率を比較してもサイコーと言っても過言じゃない。
いい商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする