曜日別特売

部品 充電式インパクトドライバ(白) TD171DZW

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40195646品番232450-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70
部品名称コンプレッションスプリング13形状図番009-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40195813
2022-06-30
用途: コーススレッド打ち
卸売・小売業

TD170Dが逆回転しかせず、正回転しなく、動作も不安定になったので、ダメ元でマグネットローターを交換したら、元の様にパワフルに打ち込める様になりました。注文して直ぐに届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 40195777
2022-02-26
用途: インパクトドライバーの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

マキタの純正部品が手軽に手に入るのはありがたいです。

対象商品 : 40195838
2022-01-25
用途: 点灯しなかったLEDを
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDが点灯しなくなったので、リフレッシュと同時に交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40195637
2021-11-09
用途: 消耗品の交換
その他業種

この品番の部品名称「シール」とはスイッチコンプリートに付いてる白いやつのことです。てっきりハウジング横のシールかと思って購入した…ご参考になれば

7が参考にしています
対象商品 : 40195628
2021-04-18
用途: TD172DRGXの修理に使用
NEO建設業・工事業

注文後2日程度届きすぐ修理で来たので助かりました。スイッチの反応が劇的によくなり満足です。
一つ気になったのは商品写真に部品の型番が写っているものとそうでないものがあった点です。こちらの商品の「C3JW-1A-1」とよく似た「C3JW-1A」のどちらもマキタ製のインパクトに使用されているので、すぐに判別できる画像だと安心して頼めるのではないかと思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 40195664
2021-07-23
用途: TD171D用の切り替えスイッチ

TD171D用の切り替えスイッチです。
問題なしです。また利用頂きます。

対象商品 : 40195716
2021-05-17
用途: 消耗すると変な振動が出る
建設業・工事業

かなり磨耗してカドがなくなっていましたが、交換したら変な振動がなくなり、パワーが復活しました。ハンマーの方は硬いので交換はほぼ不要。アンビルだけがすり減る感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 40195628
2021-07-15
用途: 建築工事
建設業・工事業

買い替えを検討していましたが、
安く直りました。
もう少し使えそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする