BC-M ボンネット保護カバー アラデン 40197744

 

BC-M ボンネット保護カバー アラデン 40197744
BC-M ボンネット保護カバー アラデン 40197744

ボンネット保護カバー

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合車種トヨタ/イスト、イプサム(01年前期以前)、ウィッシュ、ウィルサイファ、ヴィッツ、エスティマ、オーリス、ガイヤ、bB、シエンタ、スパシオ、ナディア、ノア(01年前期以前)、ファンカーゴ、プロボックスワゴン、ポルテ、ラウム、ラクティス、ラッシュ、パッソセッテ日産/キューブ、キュービック、ティーノ、デュアリス、ノート、ラルゴ、セレナ(99年前期以前)三菱/RVR、コルト、コルトプラス、ディオン、ディンゴマツダ/デミオ、フェスティバワゴン、プレマシー(04年前期以前)ホンダ/SM-X、HR-V、キャパ、クロスロード、フィット、フリード、モビリオ、エディックス、ステップワゴン(05年前期以前)ダイハツ/COO、テリオス、ビーゴ、YRV、ブーンルミナススズキ/エリオ、シボレークルーズ・MW、ワゴンRソリオ注文コード40197744品番BC-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,494
販売価格(税別)
2,267

簡単だから、毎日使えて、効果大 !!
大切なところを簡単に!!
傷みの早いボンネットをガードします。
酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!

適合車種
トヨタ/イスト、イプサム(01年前期以前)、ウィッシュ、ウィルサイファ、ヴィッツ、エスティマ、オーリス、ガイヤ、bB、シエンタ、スパシオ、ナディア、ノア(01年前期以前)、ファンカーゴ、プロボックスワゴン、ポルテ、ラウム、ラクティス、ラッシュ、パッソセッテ
日産/キューブ、キュービック、ティーノ、デュアリス、ノート、ラルゴ、セレナ(99年前期以前)
三菱/RVR、コルト、コルトプラス、ディオン、ディンゴ
マツダ/デミオ、フェスティバワゴン、プレマシー(04年前期以前)
ホンダ/SM-X、HR-V、キャパ、クロスロード、フィット、フリード、モビリオ、エディックス、ステップワゴン(05年前期以前)
ダイハツ/COO、テリオス、ビーゴ、YRV、ブーンルミナス
スズキ/エリオ、シボレークルーズ・MW、ワゴンRソリオ
材質ポリエステル100%・厚織り生地加工カラー撥水コーティング適合車-
注意
※ボンネットの無いワンボックス車等には適合致しません。
※駐車時専用です。(装着しての走行はしないでください!)
※防炎製品ではございません。
※車長・車幅は適合の目安です。範囲内の車種でもミラー位置により、適合できない場合があります。
※ミニバン等のセカンドミラー(フェンダーのアンダーミラー)対応はしていません。かかり具合が悪くなる場合があります。
※オプション装備車や大型のスポイラー付等によりご使用できない場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 乗用車のボンネット ライトの保護

花粉 ほこり ライトの紫外線対策に使用しています。
値段が手頃なのでリピートです。

対象商品 : 40197717
2024-06-18
用途: 車の駐車時
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッドライトとエンブレムの紫外線対策として購入しました。幅185の車にぴったり丁度良いサイズでした。少しくらいの風ならバタつかずいい感じです。

対象商品 : 40197735
2022-10-14
用途: 車の保護

2年ほど前に一度購入し、この度買い換えました。砂埃、排気ガス等の汚れから守ってくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 40197717
2022-05-08
用途: 車の前部 (ボンネットカバー) の汚れ防止
その他業種

今まで使用していたカバーが破れたので、購入しました。
値段が以前より40%位安いので材質を心配していましたが、材質も同じでしっかりしていています。 ミラーの取付けゴム紐もしっかりしていで大満足です。  久しぶりに良い買い物をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 40197717
2020-08-10
用途: 帰宅後駐車時に使用。

道路面に駐車スペースがあり、いたずらで傷を付けられる防止として使用。

1が参考にしています
対象商品 : 40197717
2019-08-06
用途: 車庫での保護のため
その他業種

排水性もよく、耐水もしており満足しています。ゴム紐部分が若干弱いです

1が参考にしています
対象商品 : 40197717
2019-01-05
用途: 南向きの車庫に駐車している為にほぼ一日中陽が当たっているので塗装保護のため
その他業種

かなり安かったので、薄い生地では?とか、破れやすいのではとか 心配したが、今まで使用していたものに比べて同等以上のような気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 40197726
2017-07-16
用途: 車両の保管に使用
株式会社マツダアンフィニ横浜西自動車・二輪車・自転車関連業

価格の面ではお手頃で助かります。
要望事項として、サイド面(フェンダーからタイヤにかかる部分)に多少隙間があるので、調整できるとありがたいですね。
あと、裏面の車種があまりのも古すぎます!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする