部品 インパクトレンチ TW1000

(1件のレビュー)
取扱い終了
形状図番029A
内容量1個注文コード40201675品番526147-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
部品名称フィールド200V形状図番029A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40201596
2020-06-12
用途: 電動ハンマーの修理に使用した

概ね良好ですが、部品によってはベアリングなど重複している部品があるので、そのへんほ情報があれば便利かなぁと思います。
例>アーマチュア100V(516915-6)にボールベアリング6201LLU、スリ-ブ12とフラットワッシャ12(品番略)は付属していないが、ボールベアリング608VV(210007-0)、インシュレータワッシャ(681644-1)は付属している。(ご参考に!)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする