曜日別特売
CNMG120412-ASW T9115 チップ CNMG-ASW タンガロイ 40208296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-ASW

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)1.2
材質T9115
内容量1箱(10個)注文コード40208296品番CNMG120412-ASW T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削(ワイパー)切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)ASW形 高送り用ブレーカ付き ワイパー切れ刃適合旋削加工用M級ネガチップ材質T9115形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)12.9穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40208296CNMG120412-ASW T911531343839CNMG120412-ASW T9215CNMG120412-ASW T9115 チップ CNMG-ASW タンガロイ 31343839チップ CNMG-ASWタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする