※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CPMT-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
AH725
AH725
NS9530
T9225
切刃長さ(mm)
6.5
9.7
6.5
6.35
9.525
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40209583
品番
CPMT060208-PM AH725
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
AH725
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
6.5
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
刃長l(mm)
6.5
穴径d1(Φmm)
2.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります