曜日別特売
CPMT060208-PM T9125 チップ CPMT-PM タンガロイ 40209592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMT-PM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質T9125
切刃長さ(mm)6.5
内容量1箱(10個)注文コード40209592品番CPMT060208-PM T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
材質T9125厚さ(mm)2.38コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり形状ひし形80°切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)6.5穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40209592CPMT060208-PM T912552119349CPMT060208-PM T9225画像準備中チップ CPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする