曜日別特売
DGM3-020-15R GH130 チップ DGM タンガロイ 40211866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質GH130寸法L(mm)20.0注文コード40211866品番DGM3-020-15R GH130
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質GH130仕様2コーナ寸法L(mm)20.0溝幅(mm)3(型押し)勝手寸法h(mm)5.00コーナー半径(mm)0.2寸法K(°)15RoHS指令(10物質対応)対応溝幅許容差(mm)W±0.05
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする