曜日別特売

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.2形状ひし形55°注文コード40213722品番DNMG150412-ZM T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)ZM形 仕上げ~中切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ材質T9115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40213722DNMG150412-ZM T911531344679DNMG150412-ZM T9215DNMG150412-ZM T9115 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 31344679ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする