タカショー
ラティス用金具打込棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
40214065
品番
WG60SS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ラティス用固定金具 地中杭を地面に打ち込む際に。スムーズに金具を地面に設置できます。
材質
廃プラスチック
幅(mm)
60
質量(kg)
約0.4
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.4
構造
完成品
保証期間
3年保証※生地のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ15cm