アキレス
ゴムボート LF-297RU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40214169
品番
LF-297RU
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途
作業艇やレジャー使用に。
人数
4
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500