※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)材質AH725寸法L(mm)20.0仕様2コーナ注文コード40215077品番DTI400-080 AH725
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性