曜日別特売
DTI500-080 GH130 チップ DTI タンガロイ 40215122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DTI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質GH130寸法L(mm)25.0仕様2コーナ注文コード40215122品番DTI500-080 GH130
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

材質GH130仕様2コーナ寸法L(mm)25.0溝幅(mm)5(研削級)寸法h(mm)5.50コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応溝幅許容差(mm)W±0.02
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする