チップ EPGT-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状ひし形75°注文コード40215603品番EPGT03X101-JS SH730
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状ひし形75°材質SH730厚さ(mm)1.39厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)3穴の有無あり穴径d1(Φmm)1.9コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする